Infokilpi muuntamo
Infokilpi, muuntamo
INFOTARRA MUUNTAMO 300X120
Tuotenro 0899075698
EAN 4062856497812
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Infokilpi on valmistettu vinyylistä ja kilvessä on kätevät kiinnitysreiät, jotka helpottavat asentamista ja varmistavat turvallisen kiinnityksen. Sini-valkoinen väri erottuu hyvin.
- Materiaali vinyyli
- Tarrakiinnitys, kilvessä myös kiinnitysreiät
- Väri valkoinen / sininen
- Koko 120 x 300 mm
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 120 mm |
Leveys | 300 mm |
Materiaali | Vinyyli |
Väri | Sininen, Valkoinen |
Kieli | Suomi |
Malli | Itseliimautuva/tarrakiinnitys |
Tuotteen paino | 15 g |