Infrapuna-laserlämpömittari
Infrapuna-laserlämpömittari
INFRAPUNA LASERLÄMPÖMITTARI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ergonominen, käytännöllinen ja sopii käytettäväksi missä tahansa
Lämpötilan mittaus on helppoa muutamassa sekunnissa
Kaksipisteisen lasersäteen ansiosta mittauspiste voidaan tarkentaa entistä tarkemmin
Luotettava ja tarkka mittaus
Erittäin ohut mittauskartio, 12:1
Mitä ohuempi mittauskartio, sitä tarkempi mittaustulos (esimerkiksi 12 cm:n etäisyydeltä mittaushalkaisija on 1 cm)
Digitaalinen päästöasteen asetus
Vaihtelee välillä 0,1-1,0 (tehdasasetus 0,95)
Voidaan vaihtaa Celsius-asteista Fahrenheit-asteisiin
Ei monimutkaisia muunnoksia
Integroidulla näytön valaistuksella
Tulokset näytetään yhden desimaalin tarkkuudella
Säädettävä erittäin korkean tai matalan lämpötilan hälytys
-50 °C … +650 °C
Infrapuna-laserlämpömittari toimitetaan kätevässä kotelossa, joka voidaan kiinnittää vyöhön.
Toistettavuus
- -50 °C ... +20 °C / -58 °F ... +68 °F: +/-1,3 °C (2,3 °F)
- +20 ... +650 °C / +68 ... +1 202 °F: +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9°F)
Mittaustoleranssit
- -50 °C ... +20 °C / -58 °F ... +68 °F: +/-2,5 °C (4,5 °F)
- +20 ... +300 °C / +68 ... +572 °F: +/-1 %, 1 °C (1,8 °F)
- +300 °C ... +650 °C / +572 °F ... +1 202 °F: ±1,5 %
Jos liipaisinta painetaan jatkuvasti, laite näyttää aina kaikkien mittauspisteiden todellisen lämpötilan. Kun liipaisin vapautetaan, viimeisin mittaustulos näytetään.
Tiedot(X)
Suuntaa mittauslaite mitattavaan kohtaan.
Käytä liipaisinta. Laserpisteet osoittavat mittauspisteet, ja mittaustulokset voidaan lukea näytöstä. Mitä lähempänä mittauspisteet ovat, sitä tarkempia tulokset ovat.
Viiden sekunnin kuluttua laitteen virta katkeaa automaattisesti.
Lämpötilan mittausalue vähint./enint. | -50 – 650 °C |
Lämpötilan mittausalue vähint. | -50 °C |
Lämpötilan mittausalue enint. | 650 °C |
Lämpömittarin mittauskartio | 12:1 |
Käyttöjännite | 9 V/DC |
Spektrialue vähint./enint. | 8-14 µm |
Spektrialue vähint. | 8 µm |
Spektrialue enint. | 14 µm |
Reaktioaika | 150 ms |
Automaattinen virrankatkaisu | 5 s |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 9 V lohkoparisto; PP3; F22 |