Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Infrapunalämpömittari TR-47

Infrapunalämpömittari TR-47
LÄMPÖMITTARI IR TRIFITEK TR-47 LASERILLA

Tuotenro 0715539107

EAN 6430048131758

-
Infrapunalämpömittari TR-47

Tuotenro 0715539107
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
Infrapunalämpömittari TR-47 tarkkaan lämpötilan mittauksiin -60...760°C alueella. Käyttäjäystävällinen värinäyttö ja roiskevesitiivis rakenne.

Monipuolinen infrapunalämpömittari helppon ja tarkkan kosketuksettomaan lämpötilan mittaukseen laajalla mittausalueella –60...760°C. Mittarissa on kahdeksan lasersäteen mittauskuvio, roiskevesitiivis rakenne ja mittausliitäntä K-tyypin anturille. Keskiarvo-, erotus- ja Min/Max-mittaukset sekä aseteltavat hälytykset lisäävät laitteen monipuolisuutta.

Selkeä taustavalaistu värinäyttö on erittäin käyttäjäystävällinen ja mittari on helppo kantaa mukana keveytensä ja kompaktien mittojensa ansiosta. Automaattinen virrankatkaisu säästää paristoja ja lisää niiden käyttöikää.



  • kosketukseton IR lämpötilan mittaus

  • laaja mittausalue –60...760°C

  • 8 lasersäteen mittauskuvio

  • Roiskevesitiivis rakenne IP54

  • Mittausliitäntä K-tyypin anturille (mittausalue –64...1400°C)

  • Selkeä taustavalaistu värinäyttö

  • Keskiarvomittaus (AVG)

  • Erotuksenmittaus (DIF)

  • Min/Max mittaukset (MIN/MAX)

  • Aseteltavat ylä-/alarajahälytykset (Hi / LO Alarm)

  • Automaattinen virrankatkaisu

  • Paristot 2 x 1,5V AAA

  • Paristojen kesto 30h jatkuva käyttö (ilman laseria), 7h käytettäessä laseria

  • Mitat: 176 x 117 x 62mm

  • paino 270g

  • käyttöohje (suomi)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Lämpötilan mittausalue vähint./enint.

-60 – 760 °C

Lämpötilan mittausalue vähint.

-60 °C

Lämpötilan mittausalue enint.

760 °C

Nimellisjännite

3 V/DC

Spektrialue vähint./enint.

0,02-3 m

Spektrialue vähint.

0,02 m

Spektrialue enint.

3 m

Reaktioaika

1 s

Automaattinen virrankatkaisu

Kyllä

Akun/pariston nimitys, tyyppi

1,5 V, Micro AAA

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Säilytyspussi, yleismalli

SÄILYTYSPUSSI TRIFITEK MUSTA M

Suojaa arvokkaat mittalaitteesi ja työkalusi pehmustetulla mustalla suojapussilla. Vetoketjulla avattava ja suljettava pussi on näppärä käyttää.
x 1 kpl
Lämpötila-anturi K-tyyppi TR-700

LÄMPÖTILA-ANTURI TRIFITEK K-TYYPIN NESTE

TR-700 on luotettava ja tarkka K-tyypin lämpötila-anturi, joka mittaa nesteiden lämpötiloja laajalla -50...+700°C mittausalueella.
x 1 kpl
K-tyypin ilma lämpötila-anturi TR-703

LÄMPÖTILA-ANTURI TRIFITEK K-TYYPIN ILMA

TR-703 K-tyypin anturi luotettavaan ja tarkkaan ilman lämpötilan mittaukseen laajalla mittausalueella (-50...+900°C).
x 1 kpl
K-tyypin pintalämpötila-anturi TR-702

LÄMPÖTILA-ANTURI TRIFITEK K-TYYPIN PINTA

TR-702 on K-tyypin pintalämpötila-anturi luotettavaan ja tarkkaan pintalämpötilojen mittaamiseen. Laaja mittausalue -50…+500°C.
x 1 kpl
K-tyypin lanka-anturi TR-705

LÄMPÖTILA-ANTURI LANKA TRIFITEK K-TYYPIN

Tarkka ja luotettava metallipäällysteinen lanka-anturi lämpötilamittauksiin.
x 1 kpl
K-tyypin lämpöanturi

LÄMPÖTILA-ANTURI LANKA TR-300C K-TYYPIN

K-tyypin lanka-anturi TR-300C tarjoaa luotettavaa ja tarkkaa lämpötilan mittausmahdollisuutta -40...+204°C alueella. Se on kompaktin kokoinen ja helppo käyttää.
x 20 kpl
Alkaliparisto Energizer Industrial

PARISTO ENERGIZER IND. AA ALKALINE 1,5V

Energizer Industrial -paristo tarjoaa luotettavan ja pitkäkestoisen virtalähteen teollisuuden vaativiin kohteisiin.
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Säilytyspussi, yleismalli

SÄILYTYSPUSSI TRIFITEK MUSTA M

Suojaa arvokkaat mittalaitteesi ja työkalusi pehmustetulla mustalla suojapussilla. Vetoketjulla avattava ja suljettava pussi on näppärä käyttää.
x 1 kpl
Lämpötila-anturi K-tyyppi TR-700

LÄMPÖTILA-ANTURI TRIFITEK K-TYYPIN NESTE

TR-700 on luotettava ja tarkka K-tyypin lämpötila-anturi, joka mittaa nesteiden lämpötiloja laajalla -50...+700°C mittausalueella.
x 1 kpl
K-tyypin ilma lämpötila-anturi TR-703

LÄMPÖTILA-ANTURI TRIFITEK K-TYYPIN ILMA

TR-703 K-tyypin anturi luotettavaan ja tarkkaan ilman lämpötilan mittaukseen laajalla mittausalueella (-50...+900°C).
x 1 kpl
K-tyypin pintalämpötila-anturi TR-702

LÄMPÖTILA-ANTURI TRIFITEK K-TYYPIN PINTA

TR-702 on K-tyypin pintalämpötila-anturi luotettavaan ja tarkkaan pintalämpötilojen mittaamiseen. Laaja mittausalue -50…+500°C.
x 1 kpl
K-tyypin lanka-anturi TR-705

LÄMPÖTILA-ANTURI LANKA TRIFITEK K-TYYPIN

Tarkka ja luotettava metallipäällysteinen lanka-anturi lämpötilamittauksiin.
x 1 kpl
K-tyypin lämpöanturi

LÄMPÖTILA-ANTURI LANKA TR-300C K-TYYPIN

K-tyypin lanka-anturi TR-300C tarjoaa luotettavaa ja tarkkaa lämpötilan mittausmahdollisuutta -40...+204°C alueella. Se on kompaktin kokoinen ja helppo käyttää.
x 20 kpl
Alkaliparisto Energizer Industrial

PARISTO ENERGIZER IND. AA ALKALINE 1,5V

Energizer Industrial -paristo tarjoaa luotettavan ja pitkäkestoisen virtalähteen teollisuuden vaativiin kohteisiin.
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot