Infrared thermometer multipoint laser
Infrared thermometer multipoint laser
Varunr. 5634008010
EAN-nummer 4099618583391
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Max./min. temperaturmätområde | -50 till 1000 °C |
Min. temperaturmätområde | -50 °C |
Max. temperaturmätområde | 1000 °C |
Termometerns mätkon | 20:1 |
Nominell spänning | 1,5 V |
Min./max. spektrakområde | 8-14 µm |
Min./max. spektrallängd | 8 µm |
Max. spektrakområde | 14 µm |
Reaktionstid | 150 ms |
Automatisk avstängning | 10 s |
Laddningsbart batteri/batteriutförande | 1,5 V Micro AAA |