Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Installation tester Fluke 1662

Installation tester Fluke 1662

Varunr. 0715539112

EAN-nummer 0095969766814

-
Installation tester Fluke 1662

Varunr. 0715539112

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

The 1662 puts more power in your hands by quickly and efficiently testing to all local regulations, protecting appliances that may be inadvertently connected to the system under test, and making it easy to share test results over your smartphone.

Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Kontinuitetstest, max. elektrisk resistans

2000 Ohm

Min./max. mätområde för elektrisk resistans

20 Ohm-2000 Ohm

Min. mätområde för elektrisk resistans

20 Ohm

Max. mätområde för elektrisk resistans

2000 Ohm

IP-skyddsklass

IP 40

Överspänningsskyddskategori

CAT IV 300 V

Min. frekvens

45 Hz

Max. frekvens

66 Hz

Kontinuitetstest, min. elektrisk resistans

0,01 Ohm

Kontinuitetstest, min./max. elektrisk resistans

0,01-2000 Ohm

Antal laddningsbara batterier/batterier

6 Stck(pcs)

Laddningsbart batteri/batteriutförande

Mignon AA, LR6

Visning

Digitalt, LCD

Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Fluke FVF Software

SWARE-F.INSTLTEST-(FLUKE-FVF)

x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information