Installation tester Fluke 1663
Installation tester Fluke 1663
Varunr. 0715539113
EAN-nummer 0095969766845
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Kontinuitetstest, max. elektrisk resistans | 2000 Ohm |
Max. mätområde för spänning | 500 V/AC |
Min. mätområde för spänning | 0,1 V/AC |
Min./max. mätområde för elektrisk resistans | 20 Ohm-2000 Ohm |
Min. mätområde för elektrisk resistans | 20 Ohm |
Max. mätområde för elektrisk resistans | 2000 Ohm |
IP-skyddsklass | IP 40 |
Överspänningsskyddskategori | CAT IV 300 V |
Min. frekvens | 45 Hz |
Max. frekvens | 66 Hz |
Kontinuitetstest, min. elektrisk resistans | 0,01 Ohm |
Kontinuitetstest, min./max. elektrisk resistans | 0,01-2000 Ohm |
Antal laddningsbara batterier/batterier | 6 Stck(pcs) |
Laddningsbart batteri/batteriutförande | Mignon AA, LR6 |
Visning | Digitalt, LCD |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!