Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Installation tester Fluke 1672

Installation tester Fluke 1672

Varunr. 9501019310

EAN-nummer 0195112119426

-
Installation tester Fluke 1672

Varunr. 9501019310
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
Kontinuitetstest, max. elektrisk resistans

2000 Ohm

Max. mätområde för spänning

600 V/AC

Min. mätområde för spänning

0,1 V/AC

IP-skyddsklass

IP 40

Överspänningsskyddskategori

CAT III/600 V, CAT IV 300 V

Min. frekvens

45 Hz

Max. frekvens

66 Hz

Kontinuitetstest, min. elektrisk resistans

0,01 Ohm

Kontinuitetstest, min./max. elektrisk resistans

0,01-2000 Ohm

Antal laddningsbara batterier/batterier

1 Stck(pcs)

Laddningsbart batteri/batteriutförande

Li-jon

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information