Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Installation tester Fluke 1673 FC

Installation tester Fluke 1673 FC

Varunr. 9501019308

EAN-nummer 0195112119433

-
Installation tester Fluke 1673 FC

Varunr. 9501019308

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Kontinuitetstest, max. elektrisk resistans

2000 Ohm

Max. mätområde för spänning

600 V/AC

Min. mätområde för spänning

0,1 V/AC

IP-skyddsklass

IP 40

Överspänningsskyddskategori

CAT III/600 V, CAT IV 300 V

Min. frekvens

45 Hz

Max. frekvens

66 Hz

Kontinuitetstest, min. elektrisk resistans

0,01 Ohm

Kontinuitetstest, min./max. elektrisk resistans

0,01-2000 Ohm

Antal laddningsbara batterier/batterier

1 Stck(pcs)

Laddningsbart batteri/batteriutförande

Li-jon

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information