Installation tester Fluke 1674 FC
Installation tester Fluke 1674 FC
Varunr. 9501019309
EAN-nummer 0195112119440
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Kontinuitetstest, max. elektrisk resistans | 2000 Ohm |
Max. mätområde för spänning | 600 V/AC |
Min. mätområde för spänning | 0,1 V/AC |
IP-skyddsklass | IP 40 |
Överspänningsskyddskategori | CAT III/600 V, CAT IV 300 V |
Min. frekvens | 45 Hz |
Max. frekvens | 66 Hz |
Kontinuitetstest, min. elektrisk resistans | 0,01 Ohm |
Kontinuitetstest, min./max. elektrisk resistans | 0,01-2000 Ohm |
Antal laddningsbara batterier/batterier | 1 Stck(pcs) |
Laddningsbart batteri/batteriutförande | Li-jon |