Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Invertteri

Jännitemuuntaja
INVERTTERI DSSW2000

Tuotenro 096380 908

EAN 4052703193080

-
Invertteri

Tuotenro 096380 908

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Virransyöttöön 12 V:n auton akusta 230 V:n AC-laitteille ajoneuvoissa ilman verkkovirtaa.

Useiden laitteiden vaivaton käyttö



Tärkeimpien parametrien, kuten vakaan lähtöjännitteen, taajuuden ja tulojännitteen, valvonta


Mikroprosessoriohjattu elektroniikka



Kattavat suojapiirit


Käänteisen napaisuuden suojaus, tulojännitteen ylijännitteen, oikosulun ja ulostulojännitteen ylikuormituksen sekä ylikuumenemisen suojaus



Vähäinen sisäinen virrankulutus


Vaihdettava valmiustila



Valittavissa 9,0 – 11,5 V:n jännite


Säädettävä syväpurkusuojaus



USB-virransyöttö sopiviin laitteisiin



Puhdas siniaaltolähtöjännite



Ohjaus digitaalisella signaaliprosessorilla



230 V/50 Hz



Galvaanisesti eristetty



E-hyväksyntä, hyväksytty käytettäväksi moottoriajoneuvoissa



Valinnainen kaukosäädin

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

TV- ja satelliittijärjestelmät, audiojärjestelmät, työkalut, pumput, kodinkoneet, kompressorit, matkapuhelimien ja kannettavien tietokoneiden laturit, ottaa huomioon kyseisen jännitemuuntajan enimmäistehon

Tyypin kuvaus

DSSW2000

Syöttöjännite

12 V/DC

Ulostulojännite

230 V/AC

Kestoteho

2000 W

Huipputeho

4000 W

Tuotteen paino

7090,000 g

Enimmäisteho

2000 W

Korkeus

88 mm

Ulostulovirta

8,7 A

Sisääntulovirta enint.

248 A

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Liitäntäjohto/-kaapeli inventterille

VIRRANSYÖTTÖKAAPELI-4M-50MM2

Sisältää 200 A:n sulakkeen
x 1 kpl
Liitäntäjohto/-kaapeli inventterille

VIRRANSYÖTTÖKAAPELI-3M-50MM2

Sisältää 200 A:n sulakkeen
x 1 kpl
Liitäntäjohto/-kaapeli inventterille

KAAPELI-MB-SPRINT-4M-50MM.

Mallille Mercedes-Benz Sprinter vuosimallista 2018 alkaen
x 1 kpl
Liitäntäjohto/-kaapeli inventterille

KAAPELI-MB-SPRINT-3M-50MM.

Mallille Mercedes-Benz Sprinter vuosimallista 2018 alkaen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vaihtokytkin inventterille

VAIHTOKYTKIN SSWS4

Inventterin, jännitemuuntajan kauko-ohjaukseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot