Invertteri
Jännitemuuntaja
INVERTTERI DSSW600
Tuotenro 096380 909
EAN 4052703193097
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Useiden laitteiden vaivaton käyttö
Tärkeimpien parametrien, kuten vakaan lähtöjännitteen, taajuuden ja tulojännitteen, valvonta
Mikroprosessoriohjattu elektroniikka
Kattavat suojapiirit
Käänteisen napaisuuden suojaus, tulojännitteen ylijännitteen, oikosulun ja ulostulojännitteen ylikuormituksen sekä ylikuumenemisen suojaus
Vähäinen sisäinen virrankulutus
Vaihdettava valmiustila
Valittavissa 9,0 – 11,5 V:n jännite
Säädettävä syväpurkusuojaus
USB-virransyöttö sopiviin laitteisiin
Puhdas siniaaltolähtöjännite
Ohjaus digitaalisella signaaliprosessorilla
230 V/50 Hz
Galvaanisesti eristetty
E-hyväksyntä, hyväksytty käytettäväksi moottoriajoneuvoissa
Valinnainen kaukosäädin
Tiedot(X)
TV- ja satelliittijärjestelmät, audiojärjestelmät, työkalut, pumput, kodinkoneet, kompressorit, matkapuhelimien ja kannettavien tietokoneiden laturit, ottaa huomioon kyseisen jännitemuuntajan enimmäistehon
Tyypin kuvaus | DSSW600 |
Syöttöjännite | 12 V/DC |
Ulostulojännite | 230 V/AC |
Kestoteho | 600 W |
Huipputeho | 1200 W |
Tuotteen paino | 3,600 kg |
Enimmäisteho | 600 W |
Korkeus | 88 mm |
Ulostulovirta | 2,6 A |
Sisääntulovirta enint. | 62 A |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!