Invertteri tupakansytyttimeen
Jännitemuuntaja tupakansytyttimeen
INVERTTERI SSW150-12/230V-150/300W
Tuotenro 096380 944
EAN 4046778363462
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vähän virtaa kuluttavien laitteiden, kuten kannettavien tietokoneiden, televisioiden ja matkapuhelinlaturien, helppoon käyttöön, sillä jännitemuuntaja muuntaa matalan DC-tulojännitteen (12 V) suuremmaksi jännitteeksi (230 V).
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | SSW150 |
Syöttöjännite | 12 V/DC |
Ulostulojännite | 230 V/AC |
Kestoteho | 150 W |
Huipputeho | 300 W |
Tuotteen paino | 1,300 kg |
Enimmäisteho | 150 W |
Korkeus | 70 mm |