Irrotus-/puhdistuslaikka
Irrotus-/puhdistuslaikka
PUHDISTUSLAIKKASETTI 88 X 14 MM KARA 9MM
Tuotenro 058590
EAN 4011231490658
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Käytä laikkaa vain hitaasti pyörivissä koneissa (enintään 2 000 r/min).
- Irrotuslaikkaa ei saa käyttää muoviosille tai maalatuille kappaleille (esim. puskureille tai moottoripyörän koristeosille)!
- Ota huomioon pyörimissuunta (työsuunnan vastainen): Älä työstä yhtä kohtaa liian kauan kerrallaan, sillä liiallinen lämpö voi vaurioittaa metallilevyjä tai maalipintaa. Käytä työskennellessäsi aina suojalaseja, kuulonsuojaimia ja käsineitä.
- Joissakin tapauksissa vesipohjaisella maalilla maalatun pinnan väri voi käsittelyn vaikutuksesta muuttua. Tällaisissa tapauksissa suosittelemme testaamaan tuotetta etukäteen huomaamattomassa kohdassa.
Tiedot(X)
Sopii kaikkiin kaupallisesti saatavana oleviin porakoneisiin, akkuruuvinvääntiimiin ja suorahiomakoneisiin.
Karhenna irrotuslaikan reunat esimerkiksi höyläpenkin puhdasta reunaa vasten ennen ensimmäistä työstökertaa.
Ulkohalkaisija | 90 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!