Kruunuporanterä Suurikokoisille poravasaroille, joissa on suuri iskuvoima
Kruunuporanterä iskuporavasaroihin
KRUUNUPORA D 90, L 80 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Luotettava sovitteen ja kruunuporanterän välinen liitos erityisen kierreliitoksen ansiosta
- Keskiöporanterä pysyy kruunussa porauksen aikana ja helpottaa näin poraamista
- Kovametallileikkuupalat
- Kruunun rungon pituus 80 mm parantaa ohjausta
- Erittäin tasainen käynti hampaiden epäsymmetrisen asettelun ansiosta
- Innovatiivinen porauspölyn poistomekanismi vähentää kitkaa ja tehostaa porauspölyn poistoa
- Keskiöporanterä voidaan vaihtaa ilman erikoistyökaluja
- Täydellinen kokoonpano. Toimitus sisältää keskiöporanterän
Käyttö vain porissa, joissa on turvaliitin ja lisäkahva.
Tiedot(X)
Betoni, muuraus, luonnon- ja tekokivi.
Halkaisija (Ø) | 90 mm |
Poraussyvyys | 80 mm |
Hampaiden/leikkuiden määrä | 8 KPL |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!