Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Iskuporanterä Max Quadro-L Vario

Max Quadro-L Vario -iskuporanterä
ISKUPORANTERÄ MAX Q-LV 25X320X200MM

Tuotenro 0647052532

EAN 4056807568737

-
Iskuporanterä Max Quadro-L Vario

Tuotenro 0647052532
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
Täydellinen ratkaisu raudoitetun betonin ja kovien materiaalien poraamiseen. Symmetrinen kärki, jossa on neljä leikkuureunaa ja Vario-spiraali vahvistetulla ytimellä.

Huomattavasti parempi käytettävyys raudoitetussa betonissa


Symmetrinen 4 x 90° leikkuureunan geometria estää iskuporanterän takertumisen tai karkaamisen poratessa, kun betonissa tulee vastaan esimerkiksi raudoitusta.



Huomattavasti nopeampi poraus


Edistynyt kärjen geometria ja epäsymmetriset leikkuureunojen urat parantavat pitoa.



Täydelliset porausominaisuudet koko käyttöiän ajan


Iskuporanterän halkaisijan mukaisesti räätälöity poranterän pään geometria

Huomattavasti parempi porausnopeus ja pölynpoisto sekä samanaikaisesti parempi suojaus katkeamista vastaan


Vario-spiraali, vahvistettu ydin, edessä kapeneva ja takana levenevä kantaosa sekä terävämpi kulma spiraalin päässä vähentävät kitkaa, takaavat vakauden ja mahdollisimman hyvän iskuenergian välityksen.



Erinomainen ohjaus porattuun reikään


Neljä leikkuureunaa ja halkaisijan mukaan optimoitu poranterän kärjen geometria varmistavat poranterän ohjauksen porareikään.



Tarkka porauksen aloitus


Erityinen itsekeskittävä kärki mahdollistaa täsmällisen tarkan porauksen aloituksen.

Huomautus

Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla. Ennen kuin poraat pitkällä poranterällä, poraa ensin lyhyemmällä poranterällä, jonka halkaisija on sama.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija (Ø)

25 mm

Pituus (kokonaispituus)

320 mm

Työpituus

200 mm

Leikkuusärmien määrä

4 KPL

Kierukoiden/spiraalien määrä

4 KPL

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Käynnin tasaisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Tarkkuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Vahvistuslujuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

4/4 pistettä

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

SDS-max

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot