Iskuporanterä Max Quadro-L Vario
Max Quadro-L Vario -iskuporanterä
ISKUPORANTERÄ MAX Q-LV 28X370X250MM
ZEBRA

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Huomattavasti parempi käytettävyys raudoitetussa betonissa
Symmetrinen 4 x 90° leikkuureunan geometria estää iskuporanterän takertumisen tai karkaamisen poratessa, kun betonissa tulee vastaan esimerkiksi raudoitusta.
Huomattavasti nopeampi poraus
Edistynyt kärjen geometria ja epäsymmetriset leikkuureunojen urat parantavat pitoa.
Täydelliset porausominaisuudet koko käyttöiän ajan
Iskuporanterän halkaisijan mukaisesti räätälöity poranterän pään geometria
Huomattavasti parempi porausnopeus ja pölynpoisto sekä samanaikaisesti parempi suojaus katkeamista vastaan
Vario-spiraali, vahvistettu ydin, edessä kapeneva ja takana levenevä kantaosa sekä terävämpi kulma spiraalin päässä vähentävät kitkaa, takaavat vakauden ja mahdollisimman hyvän iskuenergian välityksen.
Erinomainen ohjaus porattuun reikään
Neljä leikkuureunaa ja halkaisijan mukaan optimoitu poranterän kärjen geometria varmistavat poranterän ohjauksen porareikään.
Tarkka porauksen aloitus
Erityinen itsekeskittävä kärki mahdollistaa täsmällisen tarkan porauksen aloituksen.
Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla. Ennen kuin poraat pitkällä poranterällä, poraa ensin lyhyemmällä poranterällä, jonka halkaisija on sama.
Tiedot(X)
Halkaisija (Ø) | 28 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 370 mm |
Työpituus | 250 mm |
Leikkuureunojen määrä | 4 KPL |
Kierukoiden/spiraalien määrä | 2 KPL |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Käynnin tasaisuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Tarkkuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Vahvistamislujuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 4/4 pistettä |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi | SDS-max |