Iskuporanterä Plus Duo-S Vario
Iskuporanterä, Plus Duo-S Vario
ISKUPORANTERÄ PLUS DUO-S 10X160X100
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Huomattavasti nopeampi poraus
Optimoitu kärjen geometria ja leikkuureunojen epäsymmetrisesti sijoitetut viistoon kiinnitetyt kovametallipalat (nystyrät/harjanteet) parantavat pitoa.
Vahvistetut viisteet takaavat optimaalisen porauskyvyn
Vahvistettu kovametallipala ja suuremmat viisteet vähentävät poranterän juuttumisen mahdollisuutta huomattavasti sen osuessa raudoitukseen ja lisäävät kestävyyttä.
Tarkka poraus
Erityisen itsekeskittävän kärjen ansiosta.
Huomattavasti parempi porausnopeus ja pölynpoisto sekä samanaikaisesti parempi suojaus katkeamista vastaan
Vario-spiraali vahvistettu ytimellä, edessä kapeneva ja takana levenevä kantaosa sekä terävämpi kulma kierukan päässä vähentävät kitkaa, takaavat paremman vakauden ja mahdollisimman hyvän iskuenergian välityksen.
Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla. Ø 4,8 ja 6,3: Erikoisporanterä (betoninaulalle) SFS-Spike-kiinnitysjärjestelmälle. Ennen kuin poraat pitkällä poranterällä, poraa ensin lyhyemmällä poranterällä, jonka halkaisija on sama.
Tiedot(X)
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Käynnin tasaisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Tarkkuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Vahvistuslujuus (pistejärjestelmä) | 1/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 2/4 pistettä |
Halkaisija (Ø) | 10 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 160 mm |
Työpituus | 100 mm |
Leikkuusärmien määrä | 2 KPL |
Kierukoiden/spiraalien määrä | 2 KPL |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | SDS-plus |