Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Iskuporanterä Plus Duo-S Vario

Iskuporanterä, Plus Duo-S Vario
ISKUPORANTERÄ PLUS DUO-S 14X210X160

Tuotenro 0648551421

EAN 4053479613536

-
Iskuporanterä Plus Duo-S Vario

Tuotenro 0648551421

-
Määrä
P-koko:
x 2 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kestävä iskuporanterä, jossa on voimakkaasti viistetty 2-leikkuinen, itsekeskittävä kärki ja Vario-spiraali vahvistetulla ytimellä. Nämä ominaisuudet lisäävät porausnopeutta huomattavasti. Optimoitu akkuporavasaroita varten.

Huomattavasti nopeampi poraus


Optimoitu kärjen geometria ja leikkuureunojen epäsymmetrisesti sijoitetut viistoon kiinnitetyt kovametallipalat (nystyrät/harjanteet) parantavat pitoa.



Vahvistetut viisteet takaavat optimaalisen porauskyvyn


Vahvistettu kovametallipala ja suuremmat viisteet vähentävät poranterän juuttumisen mahdollisuutta huomattavasti sen osuessa raudoitukseen ja lisäävät kestävyyttä.



Tarkka poraus


Erityisen itsekeskittävän kärjen ansiosta.



Huomattavasti parempi porausnopeus ja pölynpoisto sekä samanaikaisesti parempi suojaus katkeamista vastaan


Vario-spiraali vahvistettu ytimellä, edessä kapeneva ja takana levenevä kantaosa sekä terävämpi kulma kierukan päässä vähentävät kitkaa, takaavat paremman vakauden ja mahdollisimman hyvän iskuenergian välityksen.

Huomautus

Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla. Ø 4,8 ja 6,3: Erikoisporanterä (betoninaulalle) SFS-Spike-kiinnitysjärjestelmälle. Ennen kuin poraat pitkällä poranterällä, poraa ensin lyhyemmällä poranterällä, jonka halkaisija on sama.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Käynnin tasaisuus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Tarkkuus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Vahvistuslujuus (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

2/4 pistettä

Halkaisija (Ø)

14 mm

Pituus (kokonaispituus)

210 mm

Työpituus

160 mm

Leikkuusärmien määrä

2 KPL

Kierukoiden/spiraalien määrä

2 KPL

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

SDS-plus

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot