Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Iskuporanterä, Plus Quadro-L

Iskuporanterä, Plus Quadro-L
ISKUPORANTERÄ PLUS QUADRO-LV 5X115X50

Tuotenro 0648075011

EAN 4099618400865

-
Iskuporanterä, Plus Quadro-L

Tuotenro 0648075011

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Täydellinen ratkaisu raudoitetun betonin ja kovien materiaalien poraamiseen. Poranterässä on innovatiivinen symmetrinen 4-leikkuinen poranterän kärjen geometria sekä uusi halkaisijaltaan optimoitu monikierukkainen (multi-zone) spiraali tasaisilla siirtymillä.

Merkittävä parannus käyttöiässä porattaessa raudoitteita ja betonia


  • Tämän mahdollistavat innovatiivinen symmetrinen 4-leikkuinen poranterän kärjen geometria, täyskovametallinen kärki (halk. 5-20 mm) ja yksiosainen kovametallikärkipala (halk. 22-32 mm)

  • Leikkuureunoissa on ohjauskulmat, jotka estävät poranterää juuttumasta tai poikkeamasta keskikohdasta esimerkiksi raudoitteisiin osuttaessa


Huomattavasti nopeampi poraus


Kärjen muotoilua on parannettu lisätyillä pölynpoistourilla ja tehokkailla kaarevilla leikkuureunoilla (halk. 5-20 mm), joten poraus ja porauslastujen poisto lastu-uraan sujuvat huomattavasti nopeammin



Uusi halkaisijaltaan optimoitu monikierukkainen spiraali parantaa murtolujuutta ja porausnopeutta ja optimoi porauslastujen poiston


  • Speed- ja Heavy Duty -malleissa on vaihtelevat leveät ja kapeat spiraaliurat ja optimaalisesti vahvistettu spiraalin ydin sekä kärjen alueella leveät urat ja paksumpi ydin (halk. 5-20 mm).

  • Halkaisijaltaan 22-32 mm:n terissä spiraalin ydintä on vahvistettu, painoa on kevennetty ja spiraalin tilavuutta on kasvatettu


Tarkka porauksen aloitus


Itsekeskittävässä erikoiskärjessä on tasaiset siirtymät, mikä mahdollistaa tarkan porauksen aloituksen



Kupera kärki ja siirtymät


Kupera, pyöreä kärki ja siirtymät (tasainen siirtymä spiraalista varteen alkaen halkaisijasta 18 mm) varmistavat täsmällisemmän ja siten tehokkaamman iskuenergian siirron poranterän kärkeen ja nopeamman porauksen etenemisen



Kulumisindikaattorit poranterän kärjessä


Indikaattorit, ilmaisimet ankkurointireikien mittatarkkuuden arvioimista varten



Saatavilla vain Würthiltä



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä.

Huomautus
  • Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla

  • Ennen kuin poraat pitkällä poranterällä, poraa ensin lyhyemmällä poranterällä, jonka halkaisija on sama
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Käynnin tasaisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Tarkkuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Vahvistuslujuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

4/4 pistettä

Halkaisija (Ø)

5 mm

Pituus (kokonaispituus)

115 mm

Työpituus

50 mm

Leikkuusärmien määrä

4 KPL

Kierukoiden/spiraalien määrä

4 KPL

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

SDS-plus

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot