Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Iskuporanterä Plus Quadro-L Vario

Iskuporanterä Plus Quadro-L Vario
ISKUPORANTERÄ PLUS QUADRO-LV 6X165X100
ZEBRA

Tuotenro 0648056016

-

Iskuporanterä Plus Quadro-L Vario

Tuotenro 0648056016

-

Määrä

P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Täydellinen ratkaisu raudoitetun betonin ja kovien materiaalien poraamiseen. Symmetrinen, yksiosainen kärki, jossa on neljä leikkuupintaa ja neljän kierteen Vario-spiraali vahvistetulla ytimellä.

Huomattavasti parempi käytettävyys raudoitetussa betonissa


Symmetrinen 4 x 90°:n leikkuupintageometria (suurin 10 mm:n halkaisijan kovametallikärjellä) estää iskuporanterän takertumisen tai karkaamisen poratessa, kun betonissa tulee vastaan esimerkiksi raudoitusta.



Huomattavasti nopeampi poraus


Edistynyt kärjen geometria ja leikkuupintojen epäsymmetrinen nousu parantavat pitoa.



Täydelliset porausominaisuudet koko käyttöiän ajan


  • Terien geometria on muotoiltu poranterän halkaisijan mukaiseksi

  • 5–16 mm: Yksiosainen kovametallikomponentti – mahdollisimman suuri kiinnitysala, teräsrunko takaa hyvän vakauden.

  • 18-32 mm: Moniosainen kovametallikomponentti nopeuttaa poraamista, ja kolmijakoinen muoto parantaa vääntövoimien puskurointia.


Huomattavasti parempi porausnopeus ja pölynpoisto sekä samanaikaisesti parempi suojaus katkeamista vastaan


Vario-spiraali, edessä kapeneva ja takana levenevä kantaosa sekä terävämpi kulma spiraalin päässä vähentävät kitkaa, takaavat vakauden ja mahdollisimman hyvän iskuenergian välityksen.



Erinomainen ohjaus porattuun reikään


Neljän leikkuupinnan ja neljän spiraalin geometria optimoivat terän ohjauksen porareikään.



Tarkka porauksen aloitus


Erityinen itsekeskittävä kärki mahdollistaa täsmällisen tarkan porauksen aloituksen.

Huomautus

Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla. Ennen kuin poraat pitkällä poranterällä, poraa ensin lyhyemmällä poranterällä, jonka halkaisija on sama.

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1  |  2  |  3

Tiedot(X)

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Käynnin tasaisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Tarkkuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Vahvistamislujuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

4/4 pistettä

Halkaisija (Ø)

6 mm

Kokonaispituus (L1)

165 mm

Työpituus

100 mm

Leikkuureunojen määrä

4 KPL

Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

SDS-plus

Lisätarvike:

 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE

AKKUPORAVASARA ABH 18 COMPACT, 2X5.0AH

MASTER M-CUBE
Würthin ammattikäyttöön kehittämä kompakti ja tehokas hiiliharjaton akkuporavasara keskiraskaisiin poraustöihin ja kevyeen talttaukseen
x 1 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoa hinnoittelusta

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tuotenro Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot