Iskuporanterä imusovitteella
Iskuporanterä imusovitteella, Max M
ISKUPORANTERÄ EXTR 28X600X400 MAX M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pölytöntä poraamista
- Pöly imetään suoraan porareiästä
- Suojaa käyttäjää terveyshaitoilta
- Pidentää käyttöikää
- Poranreikää ei tarvitse enää puhdistaa jälkikäteen
- Vähentää pölyn kerääntymistä työmaalle huomattavasti
Täydelliset porausominaisuudet koko käyttöiän ajan
- Terien geometria on muotoiltu poranterän halkaisijan mukaiseksi
- 14–16 mm: Yksiosainen kovametallikomponentti – mahdollisimman suuri kiinnitysala, teräsrunko takaa hyvän vakauden
- 18-35 mm: Moniosainen kovametallikärki nopeuttaa poraamista, ja kolmijakoinen muoto parantaa vääntövoimien puskurointia
Sopii kaikkiin vakiomallisiin, hyväksyttyihin pölyluokan M imureihin
Joustava, yksiosainen kuminen imusovitin
Tarkka porauksen aloitus
Erityinen itsekeskittävä kärki
- Vahvistavien raudoitustankojen poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla.
- Noudata toimitukseen sisältyviä käyttöohjeita
- Käytä vain pölyluokan M imurien kanssa
Tiedot(X)
- Puhtaat ja pölyttömät porareiät kemiallisten ankkureiden asettamista varten.
- Poraa reiät jälkiasennusta tai väärin asetettujen vahvistavien raudoitustankojen vaihtamista varten
- Työt kriittisillä alueilla, tiloissa, jotka on pidettävä pölyttöminä, kuten julkiset rakennukset, sairaalat jne.
- Remontointityöt, joissa pölyä halutaan välttää ja käyttäjää on suojattava
Halkaisija (Ø) | 28 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 600 mm |
Työpituus | 400 mm |
Leikkuureunojen määrä | 4 KPL |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi | SDS-max |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Käynnin tasaisuus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Tarkkuus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Vahvistamislujuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 4/4 pistettä |