Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Iskuporanteräsarja Plus Quadro-L Vario, 12 osaa

Iskuporant. Plus Quadro-L Vario 12 os, Multipack
ISKUPORANTERÄ PLUS QUADRO-LV SRJ 12 OS
ZEBRA

Tuotenro 0648050002
EAN 4058794486100

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Täydellinen ratkaisu raudoitettujen rakenteiden ja kovien materiaalien poraamiseen. Symmetrinen kärki, jossa on neljä leikkuureunaa ja 4-kierukkainen Vario-spiraali vahvistetulla ytimellä.

Huomattavasti parempi käytettävyys raudoitetussa betonissa


Symmetrinen 4 x 90° leikkuureunan geometria (10 mm:n halkaisijaan saakka täyskovametallikärjellä) estää iskuporanterän takertumisen tai karkaamisen keskityksestä, kun betonissa tulee vastaan esimerkiksi raudoitusta



Huomattavasti nopeampi poraus


Edistynyt kärjen geometria ja leikkuupintojen epäsymmetrisesti sijoitetut nystyrät parantavat pitoa.



Täydelliset porausominaisuudet koko käyttöiän ajan


  • Tämän mahdollistaa terien geometria, joka on muotoiltu poranterän halkaisijan mukaiseksi

  • Yksiosainen kovametalliteräpala on erittäin vakaa teräksisen rungon laajan kiinnitysalan ansiosta.


Huomattavasti parempi porausnopeus ja pölynpoisto sekä samanaikaisesti parempi suojaus katkeamista vastaan


Vario-spiraali, edessä kapeneva ja takana levenevä kantaosa sekä terävämpi kulma spiraalin päässä vähentävät kitkaa, takaavat vakauden ja mahdollisimman hyvän iskuenergian välityksen.



Optimaalinen ohjaus porattuun reikään


Poranterän neljä leikkuureunaa ja 4-kierukkainen geometria varmistavat optimaalisen ohjauksen porareikään.



Tarkka porauksen aloitus


Itsekeskittävä erikoiskärki mahdollistaa tarkan porauksen aloituksen.

Huomautus

Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Käynnin tasaisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Tarkkuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Vahvistamislujuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

4/4 pistettä

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

12 KPL

Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

SDS-plus

Iskuporanteräsarja Plus Quadro-L Vario, 12 osaa sisältää:
3 x
Iskuporanterä, Plus Quadro-L Vario

ISKUPORANTERÄ PLUS QUADRO-LV 10X160X100

ZEBRA
Kuvaus:
Halkaisija: 10 mm; Pituus (kokonaispituus): 165 mm
Täydellinen ratkaisu raudoitettujen rakenteiden ja kovien materiaalien poraamiseen. Symmetrinen kärki, jossa on neljä leikkuureunaa ja 4-kierukkainen Vario-spiraali vahvistetulla ytimellä.
Määrä: 3 x
2 x
Iskuporanterä, Plus Quadro-L Vario

ISKUPORANTERÄ PLUS QUADRO-LV 12X160X100

ZEBRA
Kuvaus:
Halkaisija: 12 mm; Pituus (kokonaispituus): 160 mm
Täydellinen ratkaisu raudoitettujen rakenteiden ja kovien materiaalien poraamiseen. Symmetrinen kärki, jossa on neljä leikkuureunaa ja 4-kierukkainen Vario-spiraali vahvistetulla ytimellä.
Määrä: 2 x
Iskuporanterä, Plus Quadro-L Vario
3 x
Iskuporanterä, Plus Quadro-L Vario

ISKUPORANTERÄ PLUS QUADRO-LV 6X165X100

ZEBRA
Kuvaus:
Halkaisija: 6 mm; Pituus (kokonaispituus): 165 mm
Täydellinen ratkaisu raudoitettujen rakenteiden ja kovien materiaalien poraamiseen. Symmetrinen kärki, jossa on neljä leikkuureunaa ja 4-kierukkainen Vario-spiraali vahvistetulla ytimellä.
Määrä: 3 x
4 x
Iskuporanterä, Plus Quadro-L Vario

ISKUPORANTERÄ PLUS QUADRO-LV 8X165X100

ZEBRA
Kuvaus:
Halkaisija: 8 mm; Pituus (kokonaispituus): 165 mm
Täydellinen ratkaisu raudoitettujen rakenteiden ja kovien materiaalien poraamiseen. Symmetrinen kärki, jossa on neljä leikkuureunaa ja 4-kierukkainen Vario-spiraali vahvistetulla ytimellä.
Määrä: 4 x
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot