Iskuporanteräsarja Plus Quadro-L Vario, 7 osaa
Iskuporanterä Plus Quadro-L Vario 7 kpl Syska
ISKUPORANTERÄ PLUS QUADRO-LV SRJ. 7OS
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Huomattavasti parempi suorituskyky porattaesssa raudoitettuja rakenteita
Symmetrinen 4 x 90° leikkuureunan geometria (10 mm:n halkaisijaan saakka täyskovametallikärjellä) estää iskuporanterän takertumisen tai karkaamisen keskityksestä, kun se osuus esimerkiksi raudoitukseen
Huomattavasti nopeampi poraus
Edistynyt kärjen geometria ja leikkuureunojen epäsymmetrisesti sijoitetut viistoon kiinnitetyt kovametallipalat (nystyrät/harjanteet) parantavat pitoa.
Täydelliset porausominaisuudet koko käyttöiän ajan
- Tämän mahdollistaa poranterän kärjen geometria, joka on muotoiltu poranterän halkaisijan mukaiseksi
- Yksiosainen kovametalliteräpala on erittäin vakaa mahdollisimman laajan teräksiseen runkoon kohdistuvan kontaktipinnan ansiosta.
Huomattavasti parempi porausnopeus ja pölynpoisto sekä samanaikaisesti parempi suojaus katkeamista vastaan
Vario-spiraali, edessä kapeneva ja takana levenevä kantaosa sekä terävämpi kulma kierukan päässä vähentävät kitkaa, takaavat vakauden ja mahdollisimman hyvän iskuenergian välityksen.
Optimaalinen ohjaus porattuun reikään
Poranterän neljä leikkuureunaa ja 4-kierukkainen geometria varmistavat optimaalisen ohjauksen porareikään.
Tarkka poraus
Itsekeskittävä erikoiskärki mahdollistaa tarkan poraamisen.
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla.
Tiedot(X)
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Käynnin tasaisuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Tarkkuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Vahvistamislujuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 4/4 pistettä |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 7 KPL |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi | SDS-plus |
ISKUPORANTERÄ PLUS QUADRO-LV 10X160X100
ZEBRAISKUPORANTERÄ PLUS QUADRO-LV 12X160X100
ZEBRAISKUPORANTERÄ PLUS QUADRO-LV 6X165X100
ZEBRAJos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta