Iso kangaslaastari Salvequick
Iso kangaslaastari, 6470
ISO KANGASLAASTARI 6470
Tuotenro 0899520060
EAN 4046777453102
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Salvequickin leveät, joustavat ja hyvin kiinnittyvät kangaslaastarit (REF 6470) tarjoavat tehokkaan suojan isompiin haavoihin. Allergiatestattujen laastareidein hengittävä materiaali auttaa haavan paranemista sopii myös herkälle iholle. Pakkauksessa on 21 laastaria kahdessa eri koossa, leveys 30mm ja 60mm. Täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin.
- Hengittävät ja allergiatestatut
- Isommille haavoille
- Pakkauksessa 21 laastaria, 2 eri kokoa: leveys 30 mm ja 60 mm
- Täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin
Tiedot(X)