Istuinsuojus, PE, rulla
Istuinsuojus, PE, rullassa, annostelulla
SUOJAMUOVIRULLA ISTUIMEN
Tuotenro 089950001
EAN 4011231843652
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Valkoinen öljyn- ja vedenkestävä PE-kalvo
- Ihanteellinen paksuus (13 µm = 0,013 mm) takaa joustavuuden joka suuntaan
- Siistit repäisylinjat tarkan rei’ityksen ansiosta
- Rullautuu helposti auki, kalvo ei vedä toiselle puolelle
- Käytännöllinen annostelulaatikko suojaa pölyltä
Tiedot(X)
Pituus x leveys | 1300 x 820 mm |
Irrotettavien arkkien/palojen määrä | 500 KPL |
Materiaali | PE – Polyeteeni |
Rullan/pyörän leveys | 620 mm |
Rullan paino | 10 kg |
Väri | Valkoinen |
Paksuus | 13 µm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!