Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Itseliimautuva suojakalvo SK 80

Suojakalvo, itsekiinnittyvä SK 80
SUOJAKALVO 500MMX100M

Tuotenro 0818800050

EAN 4050642882515

-
Itseliimautuva suojakalvo SK 80

Tuotenro 0818800050

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Herkkien pintojen suojaamiseen ja peittämiseen.

Käyttö on siistiä, nopeaa ja helppoa


  • Itsekiinnittyvä

  • Pinnat eivät naarmuunnu tai vaurioidu kalvoa levitettäessä

  • Kalvo on helppo irrottaa ilman liimajäämiä

  • Voidaan kierrättää (ympäristöystävällinen hävittäminen)


Suojaa luotettavasti


Kestää hyvin kemikaaleja, mekaanisia vaurioita ja kosteutta.

Huomautus
  • Kalvoa ei ole tarkoitettu pintojen pitkäaikaiseen suojaamiseen, joka ylittää määrätyn käyttöajan. Se on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön, ja se on poistettava, kun määrätty käyttöaika on päättynyt. Kalvo ei sovellu laajamittaiseen muotoiluun. Emme vastaa virheellisestä käytöstä ja siitä aiheutuvista vahingoista. Suosittelemme, että sopivuus testataan aina etukäteen.

  • Älä koskaan irrota kalvoa nykimällä (irrotuskulma alle 90°). Ei voi käyttää kupari- ja messinkipinnoilla. Ei sovi laserleikkaustekniikalle. Kestää UV-säteilyä. Säilytys-/varastointiaika enintään: 12 kuukautta.

  • Käyttöaika kohteessa enintään: 6 viikkoa.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Suojaa herkkiä pintoja lialta ja vaurioilta käsittelyn, säilytyksen, kuljetuksen ja kokoamisen aikana. Sopii tasaisille tai kevyesti kuvioiduille metallipinnoille, PVC-profiileille, maalatuille pinnoille (kovetettu) ja alumiinille (kiiltävä, harjattu, hiottu, anodisoitu). SK 80 kestää suurelta osin mekaanisia vaurioita ja kosteutta.

Ohjeet

Pinnoilla ei saa olla öljyä, pölyä, rasvaa eikä liuottimia. Käyttölämpötila: >5°C. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Materiaali

PE – Polyeteeni

Pituus (kokonaispituus)

100 m

Leveys

500 mm

Paksuus

80 µm

Käsittelylämpötila vähint.

5 °C

Lämmönkestävyys vähint.

-40 °C

Lämmönkestävyys enint.

60 °C

Väri

Valkoinen

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Leikkuri suojakalvoille, turvavyöleikkuri erikoispinnoitetulla terällä

TURVAVYÖLEIKKURI

The film knife is equipped with a specially coated blade for a long service life and high cutting speeds
x 5 kpl
Tehokas lasinpesuspray

TEHOKAS LASINPESUSPRAY 500 ML

Aktiivinen puhdistusvaahto, joka puhdistaa lasit ja tasaiset pinnat juovia jättämättä
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Rengaspussi-, suojamuoviteline, 1 rullalle ajoneuvojen suojakalvoille, sisältää suojuksen

RENGASPUSSITELINE TYHJÄ

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot