Itseliimautuva tarranauha
Itseliimautuva tarranauha
TARRANAUHA 20 MMX10 M VALKOINEN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Suljetun nauhaparin paksuus:
Standardin DIN 53370 mukaisesti kiinnipitovoimalla 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0-4,0 mm.
- Lämmönkestävyys:
-30 °C ... +85 °C
- Liiman tyyppi:
Luonnonkumipohjainen, itseliimautuva kuumasulaliima
Tarranauha ei sovellu pinnoille, jotka sisältävät pehmennysaineita (esim. pehmeä PVC).
Kiinnittymislujuudet
Kuoriutumis- ja leikkauslujuus testattu standardin DIN 3415 osan 2, 5.2/5.3. keskimääräisten arvojen mukaisesti.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
- Osien ja verhoilujen kiinnittämiseen sekä luukkujen, koteloiden ja suojuksien kiinnittämiseen ja sulkemiseen.
TARRANAUHA 20 MMX10 M VALKOINEN/0894820 toimitusmyyntituote pidemmällä toimitusajalla.
Tiedot(X)
Käytetään auto-, huonekalu-, elektroniikka- ja tekstiiliteollisuudessa sekä sisustus- ja mainosalalla. Kiinnittyy sileille, huokoisille ja karkeille pinnoille.
Kiinnitä helposti painamalla liimapinnat kiinni kumpaankin osaan tai kiinnitä osiin niittaamalla, naulaamalla tai hakasilla. Liimauspintojen on oltava puhtaita ja kuivia, eikä niissä saa olla pölyä, rasvaa, öljyä eikä irrokeaineita eikä liuottimia. Suljettuna osat voidaan pestä 60 °C:ssa, puhdistaa kemiallisesti ja silittää.
Malli | Silmukalla |
Liiman pohja-aine | Luonnonkumi |
Materiaali | PA - Polyamidi |
Liiman tyyppi | Itseliimautuva kuumaliima |
Väri | Valkoinen |
Pituus (kokonaispituus) | 10 m |
Leveys | 20 mm |
Suljetun nauhaparin paksuus vähint./enint. | 2-4 mm |
Suljetun nauhaparin paksuus, edellytykset | perustuu standardiin DIN 53370, kiinnipitovoima 0,1–0,18 N/cm² |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -30 – 85 °C |
Leikkauslujuus | 18 N/cm² |