Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Itsevulkanoituva teippi, PIB

Itsevulkanoituva teippi PIB
ITSEVULKANOIT. TEIPPI 25 MMX10M

Tuotenro 0985077091

EAN 4053479985916

-
Itsevulkanoituva teippi, PIB

Tuotenro 0985077091
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
Erinomaiset sähköiset ominaisuudet, vedenkestävyys ja kyky suojata syöpymiseltä.

Yleiskäyttöinen itsevulkanoituva polyisobutyleenikumiin (PIB) perustuva teippi eristystöihin. Teippi on suunniteltu monenlaisten sähkö- ja jakelukaapeleiden liittämiseen ja korjaamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön tarkoitettuun suojaukseen , vedeneristykseen sekä metalliputkien korroosionestoon.



  • Sähkö- ja jakelukaapeleiden liittämiseen ja korjaamiseen

  • Sähkökomponenttien eristykseen, vedeneristykseen ja suojaukseen

  • Yleiskäyttöön tarkoitettuun suojaukseen ja vedeneristykseen

  • Metalliputkien korroosionestoon

  • Tiivistyy nopeasti jännityksen alaisena levitettäessä

  • Teippi ei ole tahmea ja sitä on helppo käsitellä ja kiinnittää

  • Teippi irtoaa siististi leikattaessa, joten sitä voidaan käyttää väliaikaisena eristyksenä tai suojana
HuomautusLuokitukset Vastaa MIL-1-3825
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käyttökohteina pääasiassa puhelinkaapeliasennukset sekä 10-20 kV korkeajännitekaapeleissa jatkoeristeet ja pääterakenteet. Myös painesiteet ja suojakerrosten teko lähinnä kosteutta vastaan. Erinomainen epäsäännöllisten kappaleiden teippaukseen. Teippi on lisäksi mainio yleismateriaali kaikkeen tiivistämiseenja sulkemiseen kuten läpivienteihin, vesiletkujen tilapäiseen korjaukseen ja vaikkapa O-tiivisteiden pikauusimiseen.

Ohjeet

Asennusvaiheessa teippiä venytetään voimakkaasti (nauhan leveys kapenee lähes puoleen), jolloin se sulautuu itseensä välittömästi ja muodostaa yhtenäisen joustavan massan, muotoutuu pintaan täydellisesti ja säilyttää samalla


tekniset ominaisuutensa muuttumattomina.

Kemiallinen perusta

Polyisobutyleenikumi

Väri

Musta

Leveys

25 m

Pituus (kokonaispituus)

10 m

Paksuus

0,5 mm

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 90 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot