JFA hard stone measuring table 300x200 mm, column height 300 mm
MITTAJALUSTA-H300-34295011
Tuotenro 1970926288
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Tarkkaa jalustaa vaativien osien asettelemiseen.
Execution
- pylvään halkaisija 18 mm
- ristinivel ja lukitusruuvi
- liikuteltava, hienosäädettävä poikittaisvarsi, halkaisija 16 mm
- näyttöyksiköiden tai elektronisten pituusmittapäiden sijaintireikä, akselin halkaisija 8 mm
scope of supply and services
Ilman tarkkuusosoitinta, testiraportti
Tiedot(X)
Brand | JFA |
EAN | 4039247817634 |
Mittapöydän koko | 300 x 200 x 50 mm |
Tasaisuustoleranssi | 2,5 µm |
Sovittimen halkaisija | 8 mm |
Kidan leveys, ulkonema | 230 mm |
Pylvään halkaisija | 18 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90179000 |
Gross Weight | 11,000 kg |