Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

JOKATOP käsine

Suojakäsine Jokatop PVC
JOKATOP KÄSINE 9

Tuotenro 0899499009

EAN 4046777715705

-
JOKATOP käsine

Tuotenro 0899499009

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vahva ja erittäin notkea, rouhepintainen vinyylirukkanen, jossa on pehmeä, nukattu puuvillavuori.
  • Vahva ja erittäin notkea, rouhepintainen vinyylirukkanen, jossa pehmeä, nukattu puuvillavuori.

  • Kestää hyvin hankausta ja leikkausta sekä suojaa öljyjä, rasvoja, happoja ja emäksiä vastaan, mutta ei kestä orgaanisia liuottimia.

  • Pysyy notkeana kylmässä.

  • Pituus 250 mm.


Kat. 3 EN 388 EN 511 EN 374

Kat. 3 EN 388 EN 511 EN 374
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Koko

9

Materiaali

PVC -Polyvinyylikroridi

Sisäpinta

Puuvillavuori

Standardit

EN 374, EN 388, EN 511

Kategoria

III

Pituus (kokonaispituus)

250 mm

Väri

Musta

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Irtovuori Joka-Oiler käsineelle

IRTOVUORI JOKAOILER RUKKASEEN

Irrotettava, lämmin teddy-vuori
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot