Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jacobs-pikakiinnitysmutteri

Pikakiinnitysmutteri Jacobs, kulmahiomakoneeseen
PIKAKIINNITYSMUTTERI M14

Tuotenro 0702489900

EAN 4024835368889

-
Jacobs-pikakiinnitysmutteri

Tuotenro 0702489900
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
Kulmahiomakoneen laikkojen vaihtoon ilman työkaluja. Kiristys ja irrotus käsin
  • Kulmahiomakoneisiin, joiden laikan halkaisija on 180–230 mm ja karan kierre M14

  • Patentoitu kiinnitysjärjestelmä takaa, että raskaassa käytössä jumittumiset ovat lähes mahdottomia
Huomautus

Kun kiinnityslaippa/vasta-aluslevy ja katkaisulaikka tai hiontalaikka on kiinnitetty, vapaaksi jäävän karan pituuden on oltava vähintään 10 mm.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija

47 mm

Korkeus

12,5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot