Jäähdyttimen tiivistysaine kaikille moottoreille, joissa on jäähdytysjärjestelmä ilman suodatinjärjestelmää
Jäähdyttimen tiivistysaine
JÄÄHDYTTIMEN TIIVISTYSAINE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiivistää hiushalkeamat ja vuodot pysyvästi
Varmistaa jäähdytysjärjestelmän toiminnan estämällä nesteen häviämisen.
Estää jäähdytysnesteen häviämisen
Suojaa moottoria vaurioilta.
Ei vahingoita jäähdyttimen rakenteissa käytettyjä materiaaleja
Ei vahingoita kumi- tai muoviosia.
Jäähdyttimen tiivistysainetta ei saa käyttää, jos jäähdytysjärjestelmässä on epäpuhtauksien suodatin.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Tiivistää jäähdyttimen, moottorilohkon ja sylinterinkannen hiushalkeamat. Tiivistää myös vuotavat letkuliitännät. Hiushalkeamien ja vuotokohtien pysyvä tiivistys suojaa jäähdytyspiiriä ja palotilaa vuodoilta. Jäähdyttimen tiivistysaine estää jäähdytysnesteen häviämisen.
Ravista purkkia voimakkaasti ennen käyttöä. Lisää purkin sisältö lämpimään jäähdytysjärjestelmään. Avaa jäähdyttimen venttiilit ja anna moottorin käydä vähintään 10 minuutin ajan. Tarkista jäähdytysnesteen määrä ja mahdolliset vuodot uudelleen. Kuorma-autoissa käytetään enimmäissekoitussuhdetta 1:100.
Sisältö/tilavuus | 300 ml |
Väri | Vihreä, Sininen |
Haju/tuoksu | Hedelmäinen |
Kemiallinen perusta | Etyleeniglykoli |
Tiheys/ominaispaino | 1,01 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
pH-arvo | 9,76 |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!