Jäähdytysjärjestelmän vuototestausaine, vuodonilmaisinaine
Jäähdyttimen vuodonilmaisinaine
JÄÄHD.JÄRJ.VUOTOTESTAUSAINE
Tuotenro 0892764013
EAN 4045989916313
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yksi pullo vuodonilmaisinainetta riittää noin 15 litralle vettä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.
Tiedot(X)
Luotettavaan vuotojen ja mikrovuotojen paikantamiseen. Kaikille henkilöautoille, kuorma-autoille ja linja-autoille, joissa on vesijäähdytysjärjestelmä
Sisältö/tilavuus | 30 ml |
Sisällön paino | 30 g |
Haju/tuoksu | Hajuton |
Väri | Ruskea |
Tiheys/ominaispaino | 1 g/cm³ |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!