Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jäähdytysneste Binzel BTC-20NF

Jäähdytysneste BTC-20NF
JÄÄHDYTYSNESTE BINZEL BTC-20NF 5L

Tuotenro 0893102128

EAN 4036584927019

-
Jäähdytysneste Binzel BTC-20NF

Tuotenro 0893102128
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
Palamaton jäähdytysneste hitsaus- ja leikkauslaitteille. Lisäksi suojaa korroosiolta ja kulumiselta, helppo ja turvallinen varastoida ilman erityismääräyksiä.

Jäähdytysneste BTC-20NF tarjoaa luotettavan suojan kaikille nestejäähdytteisille hitsaus- ja leikkausjärjestelmille. Sen erittäin alhainen sähkönjohtavuus suojaa laitteita elektrolyyttiseltä korroosiolta ja kulumiselta. Tuote on helppo varastoida ja kuljettaa, sillä se ei sisällä vaarallisia aineita. Lisäksi se kestää pakkasta jopa -17°C asti. Tämä palamaton ja silikoniton jäähdytysneste on ihanteellinen valinta kaikenlaisiin hitsaus- ja leikkaustöihin.



  • Erittäin alhainen sähkönjohtavuus

  • Suojaa nestejäähdytteisiä hitsaus- ja leikkauslaitteita elektrolyyttiseltä korroosiolta ja ennenaikaiselta kulumiselta

  • Yksinkertainen varastointi ja kuljetus - palamaton tuote

  • Pakkasenkesto –17°C

  • Silikoniton

  • Ph-arvo 6

  • Ei-syttyvä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot