Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jäänestoaine

Diesel jäänestoaine, dieselin lisäaine
DIESEL JÄÄNESTOAINE 0,5L

Tuotenro 0893562500

EAN 4053479962238

-
Jäänestoaine

Tuotenro 0893562500
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
Monivaikutteinen dieselin lisäaine

Diesel jäänestoaine on tehokas ratkaisu dieselin joukkoon päässeen veden aiheuttamiin käyntihäiriöihin ja jäätymisongelmiin. Lisäaine vähentää korroosiota ja savutusta, parantaen samalla kylmäkäynnistyvyyttä. Tuotteen avulla voit luottaa siihen, että moottorisi toimii moitteettomasti myös kylmissä olosuhteissa ilman turhia huolia. Tämä dieselin lisäaine on ehdoton valinta, kun haluat varmistaa koneesi tai autosi sujuvan ja turvallisen toiminnan.



  • Estää tehokkaasti dieselin joukkoon päässeen veden aiheuttamat käyntihäiriöt.

  • Poistaa kosteuden aiheuttamat jäätymisongelmat.

  • Vähentää korroosiota sekä savutusta.

  • Parantaa kylmäkäynnistyvyyttä.

Sisältö/tilavuus

0,5 dm³

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

Tiheys/ominaispaino

0,786 kg/dm³

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot