Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Parikiristin A4

Letkunkiristin, 2 ruuvia, A4
PARIKIRISTIN 2XM6 A4 50MM/L20

Tuotenro 0537915050
EAN 4053479920139

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

2-pulttinen kiristin, AISI 316 pannanleveys 20 mm, M6-pultti



1- ja 2-pulttiset parikiristimet vaativaan kiristämiseen. Esim. vesi- ja paineilmaletkut, tankkiautojen letkut (mm. polttoaine ja öljy), kemikaali- ja elintarvikeletkut (AISI 316 kiristin). Kiristimen rakenteen perustana ovat teräksinen kiristysnauha ja tappi - pultti kiristysmekanismi, sinkittynä tai haponkestävänä.


Rakenne takaa koko kehän tasaisen puristuksen letkun seinämää vasten.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali, panta/nauha

A4

Kiinnitysalue vähint./enint.

40-50 mm

Nauhan/hihnan leveys

20 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot