Johdonpäähylsy ilman muoviholkkia DIN 46228 osa 1
Johdonpäähylsy
JOHDONPÄÄHYLSY 1,5MM2X10MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija | 1.5 mm² |
Pituus (L) | 10 mm |
Holkin sisähalkaisija | 1,7 mm |
Holkin seinämän paksuus | 0,15 mm |
Materiaali | Kupari |
Pinnoite | Tinattu |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!