Kumitulppa, korin sulkutulppa
Korin sulkutulppa
KUMITULPPA 25 MM NR8
Tuotenro 0561669106
EAN 4053479926278
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestää hyvin
korroosiota, säätä, ikääntymistä, otsonia, öljyä sekä bensiini- ja liuotinroiskeita
Päältä suljettu
Ei sisällä silikonia
Tiedot(X)
![]() | |
Reikä | 25 mm |
Asennuspaksuus (h1) | 0,8 mm |
Materiaali | Kumi-muovi |
Väri | Musta |