Jatkoholkki STD Klauke
Jatkoholkki CU standardi malli, keskivasteella
JATKOHOLKKI KLAUKE STD 1,5MM2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
STD-mallin putkikoko soveltuu erinomaisesti käytettäväksi eri tyyppisiin johdinrakenteisiin (lanka, hienosäkeinen, erittäin hienosäkeinen ja "pakatut"-mallit)
Laadukas materiaali Cu >= 99,9%, O = 0,005%-0,040% / johtavuus > 58,0 m/Ohm.mm²
Viimeistelty muotoilu ja mittatarkkuus
Pehmennyskäsittely varmistaa liittimen hyvän puristumisen johtimeen
Kokonaisuus on ennalta testattu (mekaaninen - ja sähköinen testaus)
Liittimiin soveltuvat työkalut (mm² - merkintä leimautuu liittimeen)
Tiedot(X)
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija vähint./enint. | 1,5-1,5 mm² |
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija | 1.5 mm² |
Pituus (l) | 25 mm |
Halkaisija (d) | 3,3 mm |
Lämmönkestävyys enint. | 200 °C |
Materiaali | Elektrolyyttikupari |
Pinnoite | Tinattu |