Hammastettu raakareunainen kiilahihna XPA DIN 7753 CONTI V® FO PIONEER
Raakareunaiset kiilahihnat, kapeat, XPA
KIILAHIHNA XPA 925 CONTI-V FO PIONEER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ajoneuvohihnasta AVX13 vähentämällä 18 mm saadaan vastaava XPA-hihna
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | KIILAHIHNA XPA 925 CONTI-V FO PIONEER |
Hihnan leveys, selkä (bo) | 12,7 mm |
Viitepituus | 925 mm |
Sisäpituus | 885 mm |
Ulkopituus | 942 mm |
Hihnan korkeus (h) | 9 mm |
DIN | 7753 |
Tuotteen paino | 0,104 kg |
Paino/metri | 0,112 kg |
Materiaali | Eteenipropeenidieenikumi EPDM |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 120 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -40 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 120 °C |