Kartioholkki, tyyppi 1
Kartioholkit
KARTIOHOLKKI 1008-16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kartioholkin koko | 1008 |
Poraus | 16 mm |
Kiilaura | 5 mm |
Ulkohalkaisija (D1) | 35 mm |
Materiaali | Valurauta |
Välitettävä vääntömomentti enintään | 136 Nm |
Kiristysmomentti | 5.6 Nm |
Paino | 0,12 kg |