Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jäänsulatusneste Eko

Ekologinen jäänsulatusneste
JÄÄNSULATUSNESTE EKO 10 L

Tuotenro 0893000191

EAN 4065746297066

-
Jäänsulatusneste Eko

Tuotenro 0893000191
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
Formiaattipohjainen jäänsulatus- ja liukkaudentorjuntaneste ammattikäyttöön

Ekologinen jäänsulatusneste tarjoaa tehokasta ja nopeaa jäänsulatuskykyä sekä alhaista korroosio- ja ympäristövaikutusta. Se on turvallinen valinta niin ympäristölle, ihmisille kuin eläimillekin, sillä se on biohajoava. Jään ja lumen sulatuksessa suosittelemme mekaanista poistoa ennen jäänsulatusnesteen levittämistä. Tuotetta voidaan käyttää yleisimmillä nestelevittimillä kuten kastelukannulla tai paineruiskulla. Ekologinen jäänsulatusneste on kätevä ja turvallinen valinta kaikille, jotka arvostavat ympäristöystävällisyyttä ja tehokasta toimintaa.



  • 10 l kanisteri

  • Soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa vaaditaan nopeaa ja tehokasta jäänsulatuskykyä sekä alhaista korroosio- ja ympäristövaikutusta

  • Voidaan käyttää sekä ennakoivassa liukkaudentorjunnassa että muodostuneen jään ja lumen sulatuksessa

  • Ennakkoon levitettynä estää tehokkaasti liukkauden muodostumista sekä vähentää jään ja lumen tarttumista pintoihin

  • Turvallinen ympäristölle, ihmisille ja eläimille

  • Biohajoava

  • Alhainen jäätymispiste (-20 °C) mahdollistaa käytön myös alhaisissa lämpötiloissa

  • Voidaan levittää yleisimmillä nestelevittimillä kuten kastelukannulla tai paineruiskulla

  • Jään ja lumen sulatuksessa suositellaan mekaanista jään ja lumen poistoa ennen jäänsulatusnesteen levittämistä
Huomautus

Vältettävä pitkäaikaista suoraa kontaktia sinkittyjen/galvanoitujen materiaalien kanssa.

OhjeetLevitysmäärä ennakoivassa liukkaudentorjunnassa n. 30 ml/m² ja mekaanisen jäänpoiston jälkeisessä sulatuksessa n. 50 ml/m². Pintamateriaali, pinnan rakenne, levitysmenetelmä, sääolot ja liikenne vaikuttavat levitysmäärään.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot