Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jäänsulatusrae EKO

Ekologinen jäänsulatusrae
JÄÄNSULATTAJA EKO 10 KG

Tuotenro 0893000190

EAN 4062856143115

-
Jäänsulatusrae EKO

Tuotenro 0893000190
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
Natriumformiaattipohjainen jäänsulatus- ja liukkaudentorjuntarae

Ekologinen jäänsulatusrae tarjoaa nopeaa ja tehokasta jäänsulatuskykyä ilman haitallisia korroosio- ja ympäristövaikutuksia. Se soveltuu täydellisesti ennakoivaan liukkaudentorjuntaan ja jään sekä lumen sulatukseen, estäen liukkaiden pintojen muodostumisen ja vähentäen tarttumista. Lisäksi tuote on turvallinen ympäristölle, ihmisille ja eläimille, sillä se on biohajoava ja voidaan levittää helposti käsin tai yleisimmillä kiintoainelevittimillä. Olipa kyseessä tie, piha tai kävelytie, tämä jäänsulatusrae on luotettava kumppani talven liukkautta vastaan taistelussa.



  • Soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa vaaditaan nopeaa ja tehokasta jäänsulatuskykyä sekä alhaista korroosio- ja ympäristövaikutusta

  • Voidaan käyttää sekä ennakoivassa liukkaudentorjunnassa että muodostuneen jään ja lumen sulatuksessa.

  • Ennakkoon levitettynä estää tehokkaasti liukkauden muodostumista sekä vähentää jään ja lumen tarttumista pintoihin

  • Turvallinen ympäristölle, ihmisille ja eläimille

  • Biohajoava

  • Raekoko 2 - 5 mm

  • Toimii n. –15°C saakka, kuitenkin alhaisissa lämpötiloissa sulatukseen vaadittava aika pitenee

  • Voidaan levittää käsin tai yleisimmillä kiintoainelevittimillä

  • Voidaan käyttää sellaisenaan tai yhdessä hiekoitussepelin kanssa
Huomautus

Vältettävä pitkäaikaista suoraa kontaktia sinkityille ja galvanoiduille materiaaleille.

KäyttöalueLevitysmäärä ennakoivassa liukkaudentorjunnassa n. 30 g/m² ja mekaanisen jäänpoiston jälkeisessä sulatuksessa n. 60 g/m². Pintamateriaali, pinnan rakenne, levitysmenetelmä, sääolot ja liikenne vaikuttavat levitysmäärään

Haju/tuoksu

Hajuton

Väri

Valkoinen

pH-arvo

Emäksinen

Raekoko vähint./enint.

2-5 mm

Tiheys/ominaispaino

900 kg/m³

Raekoko enint.

5 mm

Tuotteen paino

10,000 kg

Raekoko vähint.

2 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot