Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jännite Suojapeite

VDE suojapeite
ERISTETTY SUOJAPEITE 500X500MM VDE 1000V

Tuotenro 0899100360

EAN 4053479963754

-
Jännite Suojapeite

Tuotenro 0899100360
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
Laadukas ja turvallinen VDE 1000 V -eristetty työmatto kooltaan 500 x 500 mm. Täyttää EN 60903 -standardin vaatimukset, varmistaen työskentelyn turvallisuuden sähköympäristöissä.

VDE suojapeite (0501120102) tarjoaa suojaa sähköiskuilta työskennellessäsi sähkölaitteiden parissa. Koko 500 x 500 mm varmistaa peitteen sopivan eri työtilanteisiin ja sen VDE 1000 V suojaus lisää työskentelyn turvallisuutta. EN 60903 standardin mukainen suojapeite on luotettava valinta työkaluksi tai koneeksi, joka vaatii sähköiskuilta suojautumista.



  • Koko 500 x 500 mm

  • VDE 1000 V

  • EN 60903
Huomautus

VDE-GS


AC 1000V


IEC 60900:2004

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali (10)

PVC -Polyvinyylikroridi

Pituus (kokonaispituus) (20)

500 mm

Paksuus (40)

1,6 mm

Väri (50)

Punainen

Tuotteen paino

430 g

Testijännite (vaihtojännite, AC)

10000 V/AC

Käyttöjännite (vaihtojännite)

1000 V/AC/DC

Leveys (30)

500 mm

Malli

Symmetrinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot