Jännitesaappaat
Turvasaapas S5 Dunlop Acifort HV jännitetyöhön
ERISTETTY KUMISAAPPAAT 46 VDE 1000V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Dunlop Acifort HV turvasaapas on suunniteltu erityisesti jännitetyöhön sopivaksi, tarjoten käyttäjälleen suojan korkeiden jännitteiden vaaroja vastaan. Tämä malli on tarkoitettu pelastautumissaappaaksi siinä tilanteessa, että joudutaan pelastamaan sähköiskun saanutta. Saappaan koko on tarkoituksella valittu suureksi (45/46), jotta pelastustilanteessa saapas sopii jalkaan kenelle tahansa ja on nopea pukea jalkaan.
- Yksi koko (45/46), johon on helppo pukeutua nopeasti, kun pelastetaan sähköiskun saanutta.
Tiedot(X)
Väri | Valkoinen |
Koko | 45/46 |
Materiaali, päällinen | PVC |
Suojausluokitus | SB |
Standardit | ISO 20345:2011 |
ISO | 20345:2011 |
Lesti/jalan leveys | Leveä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!