Jännitetesteri FLUKE® T110
Jännite-ja jatkuvuustesteri, led valolla
JÄNNITTEENKOETIN FLUKE T110 LED 690V
Tuotenro 0715539101
EAN 0095969599689
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaksinapainen jännite- ja jatkuvuustesteri on ammattilaisen valinta työkaluksi. Sen turvallisuus ja toimivuus takaavat luotettavat tulokset joka kerta. LED-indikaattorit ja välitön ääni- ja värinäilmoitus tekevät testauksesta nopeaa ja helppoa. Tämä testeri on kätevä työkalu, joka tekee työskentelystä entistäkin turvallisempaa ja tehokkaampaa.
- Kaksinapainen jännitteenkoetin ammattikäyttöön
- Turvallinen ja toimiva
- Välittömän tulokset: Ääni
- Värinä
- LED-indikaattorit
Standardin EN 61243-3:2010 mukainen
Kalibrointi: tuotenumero 9998 256
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 26 cm |
Näyttö, lukema | LED |
Taajuus vähint./enint. | 40 / 400 Hz |
Jatkuvuustesti, sähkövastus vähint./enint. | 0-400 kΩ |
Kytkettävissä oleva kuormitus | 30 mA teholla 230 V/AC |
Napaisuustesti | Kyllä |
IP-suojausluokka | IP 64 |
Ylijännitesuojaluokka | CAT IV / 600 V |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 1,5 V, Micro AAA |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Pituus x leveys x syvyys | 26 x 7 x 3,8 cm |
Materiaali | Muovi |
Väri | Keltainen |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!