Jännitetesteri FLUKE® T150
Jännite-/jatkuvuustesteri FLUKE T150
JÄNNITTEENKOETIN FLUKE T150 LCD 690V
Tuotenro 0715539102
EAN 0095969599702
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Fluke T150 on ammattikäyttöön suunniteltu kaksinapainen jännitteenkoetin, joka mahdollistaa helpot ja turvalliset mittaukset. Jännite- ja jatkuvuusmittauksen lisäksi vastusmittaus. Näytössä oleva pito-toiminto varmistaa mittaustuloksen oikean lukemisen ja välittömät tulokset näkyvät selvästi LCD-näytöllä, LED-indikaattoreilla ja ääni- sekä värinäsignaaleilla. Fluke T150 on kätevä ja luotettava työkalu, joka tekee mittauksista sujuvia ja turvallisia.
- Kaksinapainen jännitteenkoetin ammattikäyttöön
- Vastusmittaus
- Näytössä pito- toiminto
- Turvallinen ja toimiva
- Välittömän tulokset: Ääni
- Värinä
- LED-indikaattorit
- LCD-näyttö
EN 61243-3:2010
Kalibrointi: tuotenro 9998 256
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 26 cm |
Näyttö, lukema | LED/LCD |
Taajuus vähint./enint. | 0 / 400 Hz |
Jatkuvuustesti, sähkövastus vähint./enint. | 0-400 kΩ |
Jännite vaihetestauksessa vähint. | 6 V/AC/DC |
Kytkettävissä oleva kuormitus | 30 mA teholla 230 V/AC |
Napaisuustesti | Kyllä |
IP-suojausluokka | IP 64 |
Ylijännitesuojaluokka | CAT IV / 600 V |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 1,5 V, Micro AAA |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Pituus x leveys x syvyys | 26 x 7 x 3,8 cm |
Materiaali | Muovi |
Väri | Keltainen |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!