Jännitetesteri FLUKE® T90
Jännite-ja jatkuvuustesteri
JÄNNITTEENKOETIN FLUKE T90 LED 690V
Tuotenro 0715539103
EAN 0095969599672
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestävä ja korkealaatuinen jännite- ja jatkuvuustesteri tarjoaa nopean ja luotettavan testauksen erilaisille koneille ja laitteille. Tuote on suunniteltu helpottamaan käyttäjän työtä ja varmistamaan testauksen turvallisuus. Sen helppokäyttöisyys ja tarkkuus tekevät siitä korvaamattoman työkalun ja luotettavan testausvälineen päivittäisissä tehtävissään.
- Kaksinapainen jännitteenkoetin ammattikäyttöön
- Turvallinen ja toimiva
- Välittömän tulokset: Ääni
- Värinä
- LED-indikaattorit
- LCD-näyttö
EN 61243-3:2010
Kalibrointi: tuotenumero 9998 256
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 23 cm |
Näyttö, lukema | LED |
Taajuus vähint./enint. | 40 / 400 Hz |
Jatkuvuustesti, sähkövastus vähint./enint. | 0-400 kΩ |
Jännite vaihetestauksessa vähint. | 12 V/AC/DC |
Napaisuustesti | Kyllä |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Ylijännitesuojaluokka | CAT III / 600 V |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 1,5 V, Micro AAA |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Materiaali | Muovi |
Väri | Keltainen |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!