Jännitetyökäsine enintään 1 000 V/AC:n työjännitteille
Jännitetyökäsine
JÄNNITETYÖKÄSINE KOKO 11
Tuotenro 0899400938
EAN 4065746083379
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hapon, öljyn, otsonin ja kylmänkestävä
- Kategoria RC
Erittäin joustava, hyvä tuntoherkkyys
Pinnoitteen paksuus enintään 1 + 0,6 mm standardin mukaisesti
Tiedot(X)
Jännitteen alaiset sähköasennus-, huolto- ja korjaustyöt, sähkönsiirto- ja -asennusyhtiöt, voimalaitokset, sähkö- ja hybridiajoneuvojen huolto ja korjaus, palokunta ja pelastuspalveluhenkilökunta
Koko | 11 |
Pituus (kokonaispituus) | 410 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Materiaali | Lateksi |
Väri | Punainen |
Standardit | EN 60903 |
Luokka | 0 - Käyttöjännite < 1000 V |
Käyttöjännite (vaihtojännite) | 1000 V/AC |
Käyttöjännite (tasajännite) | 1500 V/DC |
Testijännite (vaihtojännite, AC) | 5000 V/AC |
Testijännite (tasajännite, DC) | 10000 V/DC |