Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jännitteenkoetin 1 AC-II FLUKE®

Jännitteenkoetin 1 AC-II
JÄNNITTEENTUNNISTIN FLUKE 1AC 1000V AC

Tuotenro 0715539100

EAN 0095969290821

-
Jännitteenkoetin 1 AC-II FLUKE®

Tuotenro 0715539100
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
Fluke 1 AC-II jännitteenkoetin on luotettava ja helppokäyttöinen työkalu jännitteen havaitsemiseen. Hehkuva kärki ja merkkiäänimerkki varmistavat nopean havainnon.

Jännitteenkoetin Fluke 1 AC-II on luotettava ja kätevä työkalu, joka helpottaa jännitteen havaitsemista. Sen hehkuvan kärjen ja merkkiäänimerkin avulla tiedät heti, kun laite havaitsee jännitteen. Koetin on suunniteltu sopimaan ahtaisiin paikkoihin ja se on helppo kuljettaa mukana. Kaikki pintaosat on valmistettu eristemateriaalista, mikä maksimoi turvallisuuden. Tuote vastaa standardeja.



  • Kun laite havaitsee jännitteen, sen kärki hehkuu ja kuulet merkkiäänen

  • Sopii ahtaaseen paikkaan ja kätevä kuljettaa mukana.

  • Kaikki pintaosat eristemateriaalia turvallisuuden maksimoiseksi.

  • Ilmaisee jännitteen ilman metallikontaktia.

  • Vastaa standardia EN 61010-1 version 2, EN 61326 EMC 1000 V saakka CAT IV, UL-hyväksytty UL61010, CSA C22.2 no1010-1
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Näyttö, lukema

LED

Jännitealue (vaihtovirta) vähintään/enintään

200-1000 V/AC

Taajuus vähint./enint.

45 / 405 Hz

Dioditestaus

Ei

Napaisuustesti

Ei

PELV, jännitteen ilmaiseminen

Äänimerkki, Optinen, näyttö

IP-suojausluokka

IP 40

Ylijännitesuojaluokka

CAT IV / 1000 V

Käyttölämpötila vähint./enint.

-10 – 50 °C

Akun/pariston nimitys, tyyppi

1,5 V, Micro AAA

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Materiaali

Muovi

Väri

Keltainen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot